Descripción:
La cinta Scotch® de tisú de doble cara reposicionable ATG 928 es una cinta práctica, rápida y fácil de usar. Incluye un adhesivo sensible a la presión, de alta y baja pegajosidad, que permite retirarla de muchos papeles, láminas y films. Nuestra cinta es ideal para diversas situaciones en las que se requiera reposicionamiento o reutilización, como en artículos que requieran varias aperturas y cierres (bolsas o sobres), el inicio o final de bobinas de papel, láminas y films, novedades, pegatinas y etiquetas retirables, publicidad en puntos de venta y encartes en libros. Su versatilidad significa que puede utilizarse en el hogar o en el lugar de trabajo como fijación temporal para materiales de embalaje de protección, tales como espuma o cartón, que se utilicen durante el transporte de artículos manufacturados. Nuestra cinta adhesiva de doble cara fina es de acrílico de alta/baja pegajosidad, sensible a la presión, con enrollado invertido y soporte de tisú blanco sobre liner de papel kraft revestido con varias capas. Se puede utilizar con aplicadores de adhesivo ATG Scotch®.
Ventaja:
- Adhesivo reposicionable de alta y baja pegajosidad que permite ser retirado de distintos tipos de papel, láminas y films.
- El sistema de cinta ATG realiza una aplicación controlada de adhesivo a medida que el liner se rebobina en el aplicador ATG.
- Une por contacto y funciona sobre diversas combinaciones de sustratos o materiales.
- El sistema de cinta ATG es versátil, práctico, rápido y fácil de usar.
- No genera desorden ni requiere limpiar.
- Es un sustituto económico de remaches, grapas, tornillos, pernos y adhesivos líquidos.
- Es más seguro que los adhesivos termofusibles.
- Se utiliza con aplicadores de adhesivo ATG Scotch®.
Recomendación:
- Sujeta documentación y carpetas
- Fija boletines temporales e instrucciones de trabajo a procesos de producción y montaje
- Bolsas de plástico o sobres resellables
- Fijación de etiquetas reposicionables