3M™ Cinta de Vinilo 471F, Naranja, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Número de artículo: 7000028854
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028854
EAN / GTIN 50021200043128
Número del fabricante 7000028854
Número L L01310 198

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Naranja
La resina de caucho ofrece un excelente poder de sujeción en muchas superficies
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 50.8 mm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471 se utiliza habitualmente para marcar y pasillos, codificación de color, ocultación con pintura, bordes decorativos, empalmes y mucho más. Elaborada con soporte de vinilo con adhesivo de goma, esta versátil cinta resiste a raspado, desgaste y la acción de agentes atmosféricos para su utilización durante mucho tiempo.

Característica:

Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes// Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes
Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad// Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad
Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies// Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies
Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes// Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes
Disponible en muchos colores característicos// Disponible en muchos colores característicos
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas// Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop