3M™ Cinta de Vinilo 471F, Amarilla, 50 mm x 33 m, 0.14 mm

Número de artículo: 7000028852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028852
EAN / GTIN 50021200043104
Número del fabricante 7000028852
Número L L01310 352

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Amarillo
Buena adaptabilidad
Longitud total: 32.9 m
Anchura total: 5.1 cm
Longitud total: 0.1 mm

Descripción:

La Cinta adhesiva de vinilo 3M™ 471 se utiliza habitualmente para marcar y pasillos, codificación de color, ocultación con pintura, bordes decorativos, empalmes y mucho más. Elaborada con soporte de vinilo con adhesivo de goma, esta versátil cinta resiste a raspado, desgaste y la acción de agentes atmosféricos para su utilización durante mucho tiempo.

Característica:

Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes// Mantiene unos colores vivos incluso cuando se expone a abrasión y disolventes
Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad// Ideal para realizar marcas en suelos e identificación de seguridad
Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies// Permite aplicación fácil y sencilla en una diversidad de superficies
Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes// Sencilla eliminación sin transferencia de adhesivos para limpiezas eficientes
Disponible en muchos colores característicos// Disponible en muchos colores característicos
Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y disolvente// Buena aplicación con sistemas de pintura a base de agua y disolvente
Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho// Buena resistencia adhesiva también en superficies pintadas, vidrio y caucho
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados
Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas// Enmascaramiento extremadamente fácil en curvas estrechas
Enmascaramiento fácil incluso en superficies irregulares// Enmascaramiento ligero incluso en superficies irregulares

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas