Scotch-Brite™ Roloc™ Disco SC SC-DR, 50 mm, A CRS PN07480

Número de artículo: 7000028507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028507
EAN / GTIN 50051131074809
Número del fabricante 7000028507
Número L L51710 1108

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Marrón

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ combina nuestro duradero disco no tejido con el eficiente sistema de enganche Roloc Quick Change para facilitar unas tareas eficaces de limpieza, acabado, homogeneización y desbarbado. Estos discos cuentan con fibra no tejida que se adapta bien a las superficies irregulares.

Característica:

Disco robusto de tejido no tejido para el desbarbado y el acabado agresivos
Disco no tejido adaptable con sistema Roloc™ de cambio rápido para obtener los mejores resultados de lijado.
Calidad constante de la superficie gracias a una estructura abierta que no se obstruye y permanece fría al tacto
Excelentes resultados de superficie
No altera la geometría de la pieza

Nota:

Para numerosos trabajos de tapado, desbarbado y acabado

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop