• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Surface Conditioning SC-DR, 76 mm, Sin Agujeros, S Súper Fino

Número de artículo: 7000028501
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028501
EAN / GTIN 50048011055294
Número del fabricante 7000028501
Número L Z5E430 05529

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Disco de vellón adaptable con sistema Roloc™ de cambio rápido para obtener los mejores resultados de lijado.
Calidad de superficie constante gracias a una estructura abierta que no se atasca y se mantiene fresca
Excelentes resultados de superficie
No altera la geometría de la pieza

Descripción:

El disco Surface Conditioning Scotch-Brite™ Roloc™ combina nuestro duradero disco no tejido con el eficiente sistema de enganche Roloc Quick Change para ofrecer unas tareas eficaces de limpieza, acabado, desbaste y desbarbado. Estos discos cuentan con fibra no tejida que se adapta bien a las superficies irregulares.

Característica:

Disco robusto de tejido no tejido para el desbarbado y el acabado agresivos
Disco no tejido adaptable con sistema Roloc™ de cambio rápido para obtener los mejores resultados de lijado.
Calidad constante de la superficie gracias a una estructura abierta que no se obstruye y permanece fría al tacto

Nota:

Reducción de la rugosidad, eliminación del deslustre, alisado de superficies, limpieza ligera y trabajos de desbarbado.