Scotch-Brite™ Rueda Unitisied de Corte y Pulido CP-UW, 50 mm x 12.7 mm x 6.35 mm, 7A MED

Número de artículo: 7000028477
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 30 Piezas
  • Pasos del pedido: 30 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028477
EAN / GTIN 50048011037184
Número del fabricante 7000028477

Descripción

Ejecución:

Otras dimensiones a petición
Crea un acabado denso, distintivo y mate
Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Densidad de grano abrasivo muy alta
Superficie uniforme incluso en zonas de difícil acceso

Descripción:

La rueda Unitized Cut & Polish Scotch-Brite™ es una duradera rueda Unitized de diseño en capas compactas disponible en densidades medias y duras. Nuestras ruedas constituyen un punto de partida excelente para las tareas que exigen la disponibilidad de diámetros pequeños y anchuras estrechas.

Característica:

La alta concentración de mineral abrasivo ofrece un corte rápido y genera uniformemente un acabado brillante durante toda la vida útil de la rueda.
El diseño flexible de tipo no tejido ofrece una acción abrasiva controlada que contribuye a evitar hendiduras o arañazos.
El diseño Unitized en capas compactas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
El material de Scotch-Brite™ es resistente al embozo y se desgasta a un ritmo uniforme para ofrecer una acción de corte continua.
Acabado suave
No hay desviación en la imagen de superficie
Ahorre tiempo y dinero
Imagen de línea densa
Fácil mecanizado de radios y contornos más pequeños
Uso en máquinas de alta velocidad
Distribución uniforme del grano

Nota:

Permite realizar tareas exigentes de homogeneización, acabados y desbarbados de metales duros como acero inoxidable, acero al carbono y aleaciones con grandes concentraciones de níquel.