3M™ Hookit™ Plato Soporte

Número de artículo: 7000028168
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato de apoyo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028168
EAN / GTIN 50051141202421
Número del fabricante 7000028168
Número L L51710 962

Descripción

Ejecución:

La placa de soporte se utiliza para sujetar tiras de cierre por adherencia de 76 mm x 102 mm con perforación LS202D, especialmente diseñadas para su uso en la lijadora orbital
Longitud total: 101.6 mm
Anchura total: 76.2 mm

Descripción:

El soporte de disco 3M™ Hookit™ se ha diseñado para fijar de forma segura un disco de lijado o acabado 3M Hookit y nuestra boina de pulido Finesse-it en diferentes herramientas de lijado manuales. Incluye un borde decreciente en 45° que permite achaflanar las zonas lijadas o nivelarlas de forma más sencilla.

Característica:

Con ganchos en J para sujetar de forma segura un disco 3M™ Hookit™ o una boina de pulido 3M™ Finesse-it™
Para su empleo en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
El sistema 3M Hookit permite la reutilización y ofrece una extracción sencilla
Achaflanado y nivelación más sencillos con el borde decreciente en 45° del soporte para disco

Nota:

Empléelo para el lijado en una lijadora rotorbital, lijadora giratoria o amoladora en ángulo recto
Para espacios de trabajo en los que los discos con soporte adhesivo pueden contaminarse con polvo, suciedad o residuos en el aire.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra