3M™ Película de microacabado Tipo E Rollo 472L, 4 in x 150 ft x 3 in, 40 µ, ASO

Número de artículo: 7000028161
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000028161
EAN / GTIN 50051111497925
Número del fabricante 7000028161

Descripción

Ejecución:

Difusión electrostática
Código de colores
Longitud total: 45.75 m
Anchura total: 101.6 mm
Alta productividad

Descripción:

El micro-abrasivo 472L 3M™ presenta un soporte de poliéster de gran resistencia adherido con resina para ofrecer una mayor durabilidad. Nuestros micro-abrasivos 472L permiten realizar un corte rápido y obtener acabados precisos, uniformes y de escaso margen de tolerancia.

Característica:

Soporte de película homogéneo, no compresible y de gran precisión
Unión de resina totalmente sintética
Calidad superficial precisa y determinable
Calidad superficial reproducible
Acabado más uniforme
Alta eficiencia de corte
Mayor calidad de la superficie
Superficie de referencia clara
Asignación clara

Nota:

Para un lijado más agresivo y un tipo de grano más duro que el óxido de aluminio
Para las más altas exigencias de calidad superficial en piezas de trabajo de metales no ferrosos y plásticos