3M™ Esponjas de lijado, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, 4 caras

Número de artículo: 7000026570
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 144 Piezas
  • Pasos del pedido: 144 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000026570
EAN / GTIN 04046719251810
Número del fabricante 7000026570
Número L L51710 423

Descripción

Ejecución:

Esponjas de 2 caras = carburo de silicio
Tamaño: 100mm x 68mm x 26mm
Longitud total: 68 mm
Anchura total: 100 mm

Descripción:

La esponja estándar de 3M™ es fina y adaptable y está disponible en tres granos de carburo de silicio. Nuestras esponjas altamente flexibles resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas.

Característica:

Finas y adaptables
Muy flexibles
Disponibles en tres granos de carburo de silicio

Nota:

Resultan útiles para lijar piezas de mobiliario contorneadas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra