3M™ ET 1267 Papel de aluminio en relieve, con adhesivo no conductor, aluminio, 584 mm x 16,5 m, 0,13 mm

Número de artículo: 7000009149
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000009149
EAN / GTIN 04710367099017
Número del fabricante 7000009149

Descripción

Ejecución:

Color del producto: plata
Muy buena pegada
Longitud total: 16,5 m
Anchura total: 584 mm
Resistente a la oxidación

Descripción:

La cinta de blindaje EMI de aluminio en relieve 1267 de 3M™ es una cinta de blindaje EMI con adhesivo acrílico. La cinta ignífuga está diseñada para aplicaciones que requieren una conductividad eléctrica superior. Con cubierta protectora extraíble para facilitar la aplicación y el troquelado directo La cinta es adecuada para aplicaciones en seco a una tensión nominal de 600 V.

Característica:

El soporte en relieve penetra a través de la capa adhesiva para crear contacto entre el soporte y la superficie de aplicación
Excelente contacto a través del adhesivo sobre el material de soporte en relieve
Retardante de la llama
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sencillo.
Para instalaciones con 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE

Nota:

Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra