3M™ 1194 Cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre

Número de artículo: 7000009143
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000009143
EAN / GTIN 04710367098935
Número del fabricante 7000009143

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Cobre
Muy buena punchabilidad
Longitud total: 33 m
Anchura total: 584 mm
Resistente a la oxidación

Descripción:

La cinta de apantallamiento EMI de lámina de cobre 1194 de 3M™ es una cinta de apantallamiento con adhesivo acrílico de 2,6 mil de grosor. Esta cinta pirorretardante es apta para las aplicaciones que requieren una toma de tierra, apantallamiento EMI y uniones eléctricas económicas. Se facilita con un liner para una fácil manipulación y troquelado. La cinta es apta para las aplicaciones en seco de 600 V.

Característica:

El adhesivo acrílico no conductor garantiza una adhesión óptima
Su película protectora es pelable y permite una aplicación fácil y un troquelado sin complicaciones.
Ignífugo y adecuado para la puesta a tierra y el apantallamiento EMI de equipos, componentes y salas apantalladas
Para instalaciones de 600 V
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Material del sustrato: lámina de cobre, lisa

Nota:

Blindaje de cables y conectores
Equiparación potencial