3M™ 1350F Cinta eléctrica de film de poliéster

Número de artículo: 7000009084
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000009084
EAN / GTIN 04710367058038
Número del fabricante 7000009084

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 1219 mm
Especialmente resistente a las marcas

Descripción:

La cinta 1350 de 3M™ es una cinta de film de poliéster con aislamiento eléctrico que cumple los requisitos de resistencia al fuego UL 510. Se compone de materiales que están representados en muchos sistemas de aislamiento reconocidos por UL y tiene una clasificación de temperatura UL de 130 °C. También ofrece una excelente resistencia al despegado y a los disolventes, tiene un buen agarre en húmedo, se desenrolla de forma suave y uniforme y es adecuada para su uso en equipos automatizados.

Característica:

Espesor de la película disponible en 2 versiones: 1 mil y 2 mil
Imprimible
Resistente a los disolventes sin necesidad de curado térmico
Excelente vida útil
Propiedades ignífugas reconocidas por UL
Certificado UL clase 130 °C/CSA
Alta resistencia a los disolventes y a los productos químicos
Ignífugo según UL® 510
Certificación UL® Clase B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Material de soporte: película de poliéster

Nota:

Fijación de los cables de conexión y colocación
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Aislamiento del núcleo y de la capa, así como el encintado de los extremos de los pequeños transformadores
Envoltura y aislamiento de bobinas y cables

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra