Descripción:
Adhesión fuerte y uniones permanentes Nuestra cinta de film de poliéster 3M™ 850 se usa para empalmes y procesado de bobinas en general. El soporte fino de poliéster es fuerte y resistente a la abrasión para ayudar a reducir problemas de empalme y resistir roturas al manipular la cinta bruscamente y procesar bobinas. Esta cinta revestida con un adhesivo acrílico fuerte se adhiere por contacto y de forma segura. Cumple con requisitos de bajo calibre para no interferir con el funcionamiento de la mayoría de las máquinas. La cinta resiste un amplio rango de temperaturas, de -50 °C a 150 °C. Usos recomendados (rojo, negro y blanco) Inicios de bobinas Empalme y marcado de defectos en bobinas Sellado, etiquetado y protección Bordes decorativos Bisagras de cinta Usos recomendados (transparente) Sellado y protección contra la filtración de químicos Protección de etiquetas donde la legibilidad es importante Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial Inicio y empalme de bobinas Usos recomendados (plata) Indica defectos en procesos de detección por reflexión/li> Marcado de rayas y ribeteado decorativo/li> Cumple con una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial/li> Empalme de películas, incluidas las de celuloide
Ventaja:
- Su adhesivo acrílico fuerte ofrece una gran adhesión y un poder de sujeción duradero para empalmes
- El film fino de poliéster de alta resistencia cumple con los requisitos de bajo calibre que aseguran que la cinta no interfiera en la mayoría de los procesos realizados con maquinaria
- El soporte de poliéster resiste al desgarro y protege las superficies de la abrasión y de manipulaciones bruscas
- La cinta es eficaz y resiste a altas temperaturas
- Las versiones transparente y plata cumplen una amplia variedad de especificaciones del sector aeroespacial
- Las versiones de colores son altamente visibles, idóneas para marcar o identificar
- La versión transparente es resistente a productos químicos y disolventes
Recomendación:
- Uso para identificación e identificación