Ejecución:
Color de producto: Negro
a la corrosi permanentemente elástico y resistente a la intemperie
Longitud total: 4.6 m
Anchura total: 19 mm
Descripción:
La cinta eléctrica semiconductora Scotch® 13 es una cinta de empalme de alta tensión basada en EPR (caucho de etileno propileno) semiconductora y muy adaptable. Esta cinta semiconductora se estira fácilmente para adaptarse a formas irregulares y conserva su conductividad cuando se estira.
Característica:
Sustituye la capa semiconductora bajo la pantalla metálica para una variedad de reparaciones y empalmes de cables de media tensión
Redondea eléctricamente las fijaciones de alta tensión y las uniones a materiales aislantes para minimizar las tensiones eléctricas
Resistente a temperaturas de hasta 90 °C
Redondeo de remaches en barras aisladas
Proporciona apantallamiento para los empalmes de los cables de alimentación con aislamiento dieléctrico sólido
Aprobado por la ASTM y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE.
No utilizar para el aislamiento eléctrico
Nota:
Alisado de conductores
Sustituye la capa semiconductora bajo el apantallamiento metálico para las reparaciones y conexiones en diversos cables de media tensión
Inadecuado para cables de tierra y para el aislamiento eléctrico