3M™Cinta de doble cara de alto rendimiento 9087, Blanca, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm

Número de artículo: 7000006772
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000006772
EAN / GTIN 54001895910819
Número del fabricante 7000006772
Número L L01310 1668

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Blanco
Uso universal en muchos sustratos
Longitud total: 50 m
Anchura total: 1000 mm
Alta resistencia inicial a la adherencia y al cizallamiento

Descripción:

La cinta adhesiva de doble cara de alto rendimiento 3M™ 9087 es nuestra cinta de 260 µm con adhesivo 375 y rollo de PVC de 38 µm. La cinta es blanca con forro de papel blanco con el logotipo 3M en verde.

Característica:

Cinta de doble cara de 260 µm de espesor, con liner de cloruro de polivinilo (PVC). Esta cinta es adhesiva por ambos lados y se presenta en un soporte de PVC grueso para manipularla más fácilmente. Liner de papel.// Cinta de doble cara de 260 µm de grosos con rollo de cloruro de polivinilo (PVC) y forro de papel. Adhesiva por las dos caras y con un rollo de PVC grueso para facilitar la manipulación.
Alta adhesión, unión inmediata, adhesivo rápido y buena adhesión inicial en una amplia variedad de materiales o superficies rugosas o con texturas. Alta resistencia. Cinta resistente a disolventes.// Cinta de film de doble cara gruesa con adhesivo acrílico. Alta pegajosidad, unión inmediata, pegado rápido, elevada adhesión y buena adhesión inicial a una amplia variedad de materiales o superficies. Gran resistencia. Cinta resistente a disolventes.
Una superficies lisas, rugosas o texturizadas con esta cinta que proporciona alta pegajosidad, uniones inmediatas, y una adhesión elevada y rápida// Útil para múltiples aplicaciones de una gran variedad de sectores industriales.
Útil para múltiples aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales.// Útil para múltiples aplicaciones en una gran variedad de sectores industriales.
Muy buena resistencia adhesiva en muchas superficies de alta y baja energía

Nota:

Adecuado para metales, superficies pintadas, plásticos (incluyendo PE, PP), papel, cartón y madera
Montaje, ensamblaje y fijación de material publicitario
Acabado autoadhesivo de listones para muebles, conductos para cables o perfiles de sellado