3M™ ET 12 Cinta de papel, lisa, crema, 591 mm x 55 m, 0,14 mm

Número de artículo: 7000006119
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000006119
    EAN / GTIN 50051138562361
    Número del fabricante 7000006119

    Descripción

    Ejecución:

    Color del producto: crema
    Alta elongación y elasticidad
    Longitud total: 55 m
    Anchura total: 590 mm
    Certificación UL® Clase A (105°C) - E 17385 OANZ 2

    Descripción:

    La cinta aislante de papel 3M™ en soporte plano 12 se utiliza para unir bobinas y cubrir cuerpos de bobinas.

    Característica:

    La cinta de papel proporciona una buena amortiguación y es dura y resistente a los pinchazos
    Material de soporte plano
    El adhesivo termoestable sensible a la presión proporciona una fuerza de unión fiable
    Crema
    Certificación UL® clase A (105°C) - E 17385 OANZ 2
    Material de soporte: papel, liso
    Adhesivo de caucho, termoestable

    Nota:

    Fijación de los cables conductores y posicionamiento
    Cubierta de la bobina
    Encintado de extremos, tapas y cabezas de bobina