Ejecución:
Color del producto: transparente
Carga triboeléctrica reducida al mínimo
Longitud total: 65,837 m
Anchura total: 609,6 mm
Carga en la descarga del rollo < 20 V
Descripción:
3M™ Tape 40 es una cinta antiestática de uso general adecuada para zonas sensibles a la estática. Puede soportar temperaturas de hasta 130 °C.
Característica:
El adhesivo acrílico polimérico antiestático y conductor proporciona una unión segura
Evita que se dañen las instalaciones electrónicas sensibles durante la producción mediante el recubrimiento por pulverización electrostática
Ideal para zonas sensibles a la estática
Soporta temperaturas de hasta 130 °C
Cumple con la normativa RoHS 2011/65/UE
Material de soporte: Película de poliéster
Adhesivo acrílico
Nota:
Sellado del embalaje de protección electrostática
Fijación de los componentes, por ejemplo, en los contenedores o durante la producción
Uso universal en lugares de trabajo y zonas protegidas electrostáticamente
Uso en la fabricación y montaje de productos electrónicos