Cinta eléctrica de vinilo negra Scotch® Super 88 de 3M™ de 50 mm x 33 m

Número de artículo: 7000006093
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 12 Piezas
  • Pasos del pedido: 12 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000006093
EAN / GTIN 50054007103566
Número del fabricante 7000006093
Número L L01310 928

Descripción

Ejecución:

Color del producto: negro
Amplia aplicación de la temperatura. Permanece elástico y flexible a temperaturas ambiente de -18°C a 90°C según VDE
Longitud total: 32,9 m
Anchura total: 50 mm
Ignífugo según la norma UL 510

Descripción:

La cinta eléctrica de PVC Scotch® Super 88 es una cinta aislante de calidad superior, para todo tipo de condiciones climáticas. Esta cinta eléctrica combina un soporte elástico y un adhesivo agresivo para brindar protección eléctrica y mecánica hermética a prueba de humedad con un volumen mínimo.

Característica:

La combinación del adhesivo de goma-resina sensible a la presión y el material de soporte de PVC resistente proporciona una excelente protección eléctrica y mecánica.
Cinta aislante de PVC de alta calidad resistente a la intemperie
Proporciona una protección eléctrica y mecánica a prueba de humedad con un volumen mínimo
Certificación UL, CSA y VDE
Adecuado para un rango de temperatura de -18 a 105 °C.

Nota:

Para aislar los cables en cualquier clima