Ejecución:
Color de producto: Negro
Excelentes propiedades dieléctricas
Longitud total: 9.1 m
Anchura total: 19 mm
Estable en un amplio rango de temperatura de procesamiento
Descripción:
La cinta autosoldable sin liner Scotch® 130C es una cinta eléctrica para alta tensión de caucho de etileno (EPR), sin liner y muy adaptable. Esta cinta autoadhesiva ofrece excelentes propiedades físicas y eléctricas, que brindan estanqueidad inmediata y permiten superponer capas sin dejar espacios.
Característica:
El adhesivo de resina sintética altamente conformable y el soporte de resina de etileno-propileno-caucho autovulcanizante proporcionan resistencia a los rayos UV
Diseñado para aislar empalmes y terminar cables donde las temperaturas de sobrecarga pueden alcanzar los 130°C
Sus excelentes propiedades eléctricas y mecánicas proporcionan un sellado contra la humedad y depósitos sin huecos
Propiedades físicas y eléctricas independientes del grado de alargamiento
Aprobado por la ASTM y conforme a la directiva RoHS 2011/65/UE
Nota:
Aislamiento primario hasta 69 kV
Aislamiento de barras
Sellado de tapas y conectores eléctricos
Aislamiento de los cables del motor
Control de campo eléctrico para accesorios y terminaciones de media tensión
Reparación de cubiertas de cables para accesorios y terminaciones de media tensión