Ejecución:
Color del producto: blanco
Alta resistencia dieléctrica
Longitud total: 66 m
Anchura total: 596,9 mm
Alta resistencia a la perforación
Descripción:
La cinta 3M™ Polyester Film/Composite Film Tape 55 tiene un soporte de película de poliéster reforzado con tejido de poliéster y recubierto con un adhesivo de goma sensible a la presión. Es resistente a la perforación, al desgarro de los bordes y tiene excelentes propiedades eléctricas. Además, es resistente y conformable. La cinta tiene un grosor de 0,0055 pulgadas y se utiliza mejor como protección de bobinas, para paneles de conexión de conductores y para el aislamiento del núcleo, de la capa y de la cruz.
Característica:
Alta resistencia al desgarro de los bordes
Alta resistencia a la abrasión y a los pinchazos
Clase B (130 °C)
Cinta de lámina compuesta más gruesa que proporciona mayor resistencia a la perforación y propiedades dieléctricas
Excelente para el aislamiento general, el anclaje y la envoltura en motores y transformadores
Material de base: laminado de película de poliéster y vellón
Adhesivo de caucho, termoestable
Nota:
Fijación de los cables conductores y posicionamiento
Banda de cobertura para bobinas
Fijación de los aislamientos finales y transversales
Agrupación de cables