Scotch® 61 FIta PTFE 180º Adesivo de silicona 25,4mm x 33m

Número de artículo: 7000005803
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000005803
EAN / GTIN 50054007083011
Número del fabricante 7000005803

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Granate transparente
Excelente resistencia dieléctrica
Longitud total: 33 m
Anchura total: 25.4 mm
Ignífugo según UL® 510

Descripción:

La cinta eléctrica de film de PTFE 61 de 3M™ es una cinta eléctrica con soporte de film de PTFE. Esta cinta pirorretardante es adecuada para su uso en bobinas de alta temperatura, mazos de cables y condensadores para los que se requiere una elevada resistencia dieléctrica y a la rotura. Esta cinta es apta para aplicaciones de 600 V y resiste un rango de temperatura de 0 a 180 °C (de 32 a 356 °F).

Característica:

Resistente a los productos químicos y a los arcos eléctricos elevados
Adecuado para el uso de bobinas, mazos de cables y condensadores a altas temperaturas
El soporte de película de PTFE permite aplicaciones en las que se requiere estabilidad y mínima contracción
Adhesivo agresivo de goma-resina
Retardante de la llama
Adecuado para un rango de temperatura de 0 a 180 °C
Con certificación UL y conforme a la directiva RoHS 2002/65/CE
Material de base: película de PTFE
Adhesivo de silicona, termoestable

Nota:

Agrupación y fijación de conductores/cables.
Cubierta de bandas para bobinas y condensadores
Protección de la cubierta en aplicaciones de alta temperatura