3M™ Scotchlok™ Conector 951 - 1000unds/Caja - BULK

Número de artículo: 7000005801
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 1000 Piezas
  • Pasos del pedido: 1000 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000005801
EAN / GTIN 50054007123137
Número del fabricante 7000005801
Número L L01310 1813

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Rojo
Fácil conexión a través de dos componentes enchufables
Certificación UL y CSA

Descripción:

Los conectores con desplazamiento del aislamiento Scotchlok™ 951, 952 y 953 de 3M™ son desconexiones de derivación en T de deslizamiento rápido que se utilizan para conectar eléctricamente un cable en medio del tendido sin cortarlo ni pelarlo.

Característica:

El cierre aislado de nylon engancha eléctricamente un cable en el centro del vano sin desconectarlo
El exclusivo contacto U″ proporciona una conexión eléctrica fiable
Rápido y fácil de usar
Retardante de la llama

Nota:

Puede utilizarse como conexión eléctrica pasante sin necesidad de cortar o pelar el cable