Ejecución:
Color del producto: gris
Para aplicaciones rápidas y precisas de envases y cintas de filamentos de cualquier tipo en el sector industrial.
Anchos de rollo de hasta 50 mm y longitudes de rollo de hasta 66 m.
Anchura total: 48 mm
Descripción:
Utilice el dispensador de cinta de sellado de cajas Scotch® H128 para cerrar y sellar cajas, cartones y paquetes de todo tipo. Nuestro compacto y resistente dispensador de acero proporciona cinta sensible a la presión directamente desde el rollo. Es ideal para utilizar cualquier cinta de cierre de cajas de hasta 48 mm de ancho en un núcleo de 76,2 mm.Es cómodo de usar y tiene un diseño resistente y fuerte, lo que lo hace perfecto para su uso en entornos de trabajo. Diseñado para proporcionar sellos más ajustados y precisos, nuestro dispensador es la única herramienta que necesita para las operaciones de sellado de cartón, sellado de cajas, combinación, refuerzo y empaquetado.
Característica:
Dispensador de mano metálico, sencillo y robusto
Se pueden procesar anchos de rollo de hasta 50 mm y longitudes de rollo de hasta 66 m
Dispensador para cualquier cinta de embalaje con una anchura de hasta 48 mm/2 pulgadas y un núcleo con un diámetro de 76,2 mm/3 pulgadas.
Para el sellado de cartones y paquetes, el montaje, el refuerzo y el empaquetado