3M™ Sistemas de Unión Desmontable gancho SJ3572

Número de artículo: 7000001964
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000001964
EAN / GTIN 50021200862903
Número del fabricante 7000001964
Número L L01310 1782

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Fuerza de retención para miles de ciclos de sellado
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 15.87 mm

Descripción:

La 3M™ SJ3572 es nuestra sujeción de gancho de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.

Característica:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa

Nota:

Posibles aplicaciones en el transporte, la electrónica, los equipos de oficina, el equipamiento de tiendas y la señalización interior y exterior.