3M™ Sistemas de Unión Desmontable Ignífugo Gancho SJ3519FR, Negro, 25 mm x 46 m, 3.8 mm

Número de artículo: 7000001961
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000001961
EAN / GTIN 50021200862859
Número del fabricante 7000001961

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Negro
Cinta autoadhesiva
Longitud total: 45.72 m
Anchura total: 25.4 mm
Ahorro de tiempo

Descripción:

La 3M™ SJ3571 es nuestra sujeción de bucle de nailon de alto rendimiento con cinta acrílica sensible a la presión y liner de polietileno transparente. Tiene un espesor de 3,8 mm pegado.

Característica:

Adhesivo acrílico de alto rendimiento diseñado para resistir a altas temperaturas
Dura miles de ciclos de apertura y cierre
Sujeción rápida que ayuda a reducir costes y tiempo de producción
Adecuado para distintos sectores, como transporte, electrónica, equipamiento de oficinas y tiendas, y aplicaciones de señalización tanto interna como externa
Excelente resistencia adhesiva final
Alta temperatura, humedad, resistencia UV

Nota:

Industria del automóvil
Electrónica
Construcción de aviones
Construcción de vehículos ferroviarios
Publicidad y decoración
Cierres liberables