3M™ Nebulizador, FT-13

Número de artículo: 7000001897
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
Precio para 3 Unidad: 256,77 €
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo 7000001897
Copiar
EAN / GTIN 50051138163575
Copiar
Número del fabricante 7000001897
Copiar
Número L L01110 408
Copiar
Fabricante 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

Los kits de prueba y accesorios 3M™ están diseñados para ayudar a su organización a cumplir con los requisitos normativos de pruebas de ajuste para mascarillas. Los kits se pueden usar para validar el sellado entre la cara y la mascarilla en cualquier mascarilla desechable o media máscara. No son adecuados para la prueba de ajuste de máscara completa, que debe realizarse a través de la prueba de ajuste facial cuantitativa.

Ventaja:

  • Método rápido y sencillo para realizar pruebas de ajuste cualitativas
  • Para usar con cualquier mascarilla para partículas o gases y vapores con prefiltro de partículas
  • Está diseñado para usarlo con el aparato de pruebas de ajuste cualitativas FT-10, FT-30 y el maletín para formación y pruebas de ajuste 3M™ FT-20
  • 3M™ recomienda que los usuarios se sometan a una prueba de ajuste facial antes de usar una mascarilla y que la prueba se repita periódicamente como parte del programa de protección respiratoria ocupacional.
  • Siga todas las directrices nacionales y de otro tipo aplicables con respecto a las pruebas de ajuste facial.
  • Si no están disponibles, consulte ISO 16975-3 o contacte con 3M.
  • Solo para uso ocupacional