Ejecución:
Color de producto: Incolora
Cinta adhesiva fina de doble cara con soporte
Longitud total: 54.86 m
Anchura total: 1371.6 mm
Ahorro de tiempo gracias a la obtención más rápida de la fuerza adhesiva final
Descripción:
Doble revestimiento de adhesivo acrílico 360 de 100 µm, de alto rendimiento y rápido pegado, en un soporte de poliéster transparente (PET). Se presenta sobre un liner de film de 50 µm.
Característica:
Cinta de doble cara de 50 µm sobre un soporte y un liner de film, ambos de poliéster PET.
Une materiales inmediatamente gracias a su rápida adhesión
La cinta de doble cara presenta propiedades de adhesión excepcionales y se une bien a plásticos de alta y baja energía superficial tales como HDPE, PP, ABS, policarbonato, PMMA y pinturas en polvo. Presenta excelentes propiedades de pegado rápido.
Buena resistencia a disolventes y excelente resistencia a la humedad. Se adhiere bien a diversos plásticos tales como ABS, HDPE, PP, PMMA, acrílicos y policarbonato. Ideal para dispositivos electrónicos.
Proporciona una excelente resistencia a disolventes y a la humedad
Adhesivo de doble cara 360 sobre un liner de film
Alta resistencia adhesiva incluso con bajo espesor adhesivo
Responsabilidad inmediata muy fuerte
Nota:
Para fijar adornos y elementos decorativos
Puede utilizarse en sustratos con recubrimiento de polvo o tratados con tinta UV
Adecuado para muchas superficies de baja energía como el PE o el PP
Montaje de carcasas y componentes de plástico