3M™ Cinta Doble Cara Reposicionable 9415PC, Transparente, 1219 mm x 66 m, 0.05 mm

Número de artículo: 7000001226
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000001226
    EAN / GTIN 00021200396038
    Número del fabricante 7000001226

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Incolora
    Adhesivo acrílico reposicionable / adhesivo acrílico para fijación permanente
    Longitud total: 66 m
    Anchura total: 122 cm
    Reposicionabilidad (efecto nota adhesiva)

    Descripción:

    La 3M™ cinta reposicionable removible 9415PC es un adhesivo acrílico 400 y 1000 sobre un revestimiento de papel kraft de policarbonato n.º 78 y film de poliéster. Pegajosidad alta y baja. Resistencia media a temperaturas y baja a disolventes. Alta energía superficial media/baja y baja energía superficial baja.

    Característica:

    Soporte de film de poliéster de 25 μm en una cinta de doble cara de 50 μm reposicionable// Soporte de film de poliéster de 25 μm en una cinta de doble cara de 50 μm reposicionable
    Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas// Adecuada para materiales ligeros tales como papel, plástico, films o espumas
    Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.// Estas cintas de doble cara finas disponen de un adhesivo permanente en anverso y un adhesivo removible reposicionable en el reverso. Para volver a colocar o realizar varios ciclos de apertura y cierre.
    Retire la cinta sin dejar residuos en films, láminas ni papeles, debido a su pegajosidad ultrabaja// Retire la cinta sin dejar residuos en films, láminas ni papeles, debido a su pegajosidad ultrabaja
    Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.// Una cinta de doble cara que trabaja sobre una variedad de sustratos o materiales, para montar temporalmente materiales ligeros tales como papel, plásticos, films o espumas.
    Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal// Se utiliza en sectores desde la impresión comercial hasta el etiquetado médico, para aplicaciones que van desde la fijación hasta la colocación temporal
    Dos resistencias adhesivas diferentes en ambos lados// Dos resistencias adhesivas diferentes en ambos lados

    Nota:

    Montaje de artículos de promoción
    Publicidad extraíble e intercambiable
    Reposicionamiento temporal de juntas de espuma
    Sujeta documentación y carpetas
    Fijación de etiquetas reposicionables