3M™ Flexomount™ cinta de montaje de clichés 411DL, Gris, 914 mm x 33 m

Número de artículo: 7000001223
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000001223
    EAN / GTIN 00021200383397
    Número del fabricante 7000001223
    Número L L01310 1912

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Gris
    Para clichés de fotopolímero y caucho
    Longitud total: 33 m
    Anchura total: 914 mm
    Diferentes fuerzas de adhesión al cliché o al cilindro/manguito

    Descripción:

    Obtenga una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial con la cinta de montaje de clichés 411DL Flexomount™ de 3M™. Nuestra cinta de montaje de vinilo gris de doble cara con adhesivo de caucho se ha diseñado para retirarla limpiamente de planchas y cilindros de impresión.

    Característica:

    Obtenga un rendimiento excelente frente a impactos, pelado y cizalladura
    Se utiliza con la mayoría de plásticos y metales
    Proporciona una cobertura uniforme de fondos en casos en los que la reproducción de puntos de semitonos no es crucial
    La alta adhesión contribuye a reducir el levantamiento de los bordes
    Excelente resistencia al plastificante
    Buena resistencia al envejecimiento
    Excelente reposicionabilidad
    Alta resistencia a disolventes
    Asistencia fiable

    Nota:

    Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra