3M™ Cinta de Vinilo 470, 25 mm x 33 m

Número de artículo: 7000001178
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Cinta adhesiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000001178
    EAN / GTIN 50021200856162
    Número del fabricante 7000001178
    Número L L01310 454

    Descripción

    Ejecución:

    Color de producto: Marrón claro
    Imprimible por transferencia térmica
    Longitud total: 32.91 m
    Anchura total: 25.4 mm
    Extremadamente resistente a los productos químicos

    Descripción:

    Use nuestra cinta para procesos de galvanoplastia 3M™ 470 en trabajos que requieran resistencia a la mayoría de los productos químicos utilizados en procesos de galvanizado y anodizado. Esta cinta marrón claro y conformable cuenta con un soporte resistente a la abrasión ideal para utilizar con productos químicos de chapado, anodizado, fresado, grabado y granallado.

    Característica:

    Excelente resistencia a los productos químicos de galvanoplastia
    Marcable (marcadores)
    No hay que volver a trabajar cuando se retira la cinta después de los procesos de revestimiento
    Alta resistencia a la abrasión y flexibilidad

    Nota:

    Enmascaramiento de superficies durante la galvanoplastia