3M™ Cinta adhesiva de poliéster 8403, verde, 50 mm x 66 m

Número de artículo: 7000001173
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000001173
EAN / GTIN 50021200614601
Número del fabricante 7000001173
Número L L01310 720

Descripción

Ejecución:

Color del producto: verde
Buena resistencia a la temperatura
Longitud total: 65,8 m
Anchura total: 50,8 mm
No hay residuos de adhesivo, menos reajustes

Descripción:

Utilice la cinta de poliéster 3M™ 8403 para aplicaciones exigentes en las artes gráficas, la fotografía, el acabado de metales y las industrias electrónicas. Nuestra cinta verde translúcida tiene un adhesivo de silicona sensible a la presión que puede soportar altas temperaturas y entornos cáusticos.Se retira limpiamente, permanece flexible para un rendimiento continuo, y es menos probable que interfiera con la maquinaria debido a la película de poliéster de alta resistencia.Los beneficios incluyen una alta resistencia al desgarro y a la tracción - asegura que la cinta puede soportar procesos resistentes mientras mantiene el envejecimiento a largo plazo.Se adhiere bien a la silicona, es resistente a los productos químicos, y es una opción ideal para los baños de ácido y la exposición a procesos cáusticos.

Característica:

Verificación más gruesa del 8402: lo que resulta en datos técnicos modificados
Alta resistencia al cizallamiento
Flexibilidad en un amplio rango de temperaturas
Eliminación fácil y sin residuos
El adhesivo de silicona permite su uso hasta +200°C

Nota:

Cubrir durante los procesos de grabado y anodizado
Recubrimiento de polvo eléctrico
Empalme de papel protector siliconado
Estañado de circuitos impresos