Cinta para litógrafos 3M™ 616

Número de artículo: 7000001106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 36 Piezas
  • Pasos del pedido: 36 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000001106
EAN / GTIN 50021200034737
Número del fabricante 7000001106
Número L L01310 241

Descripción

Ejecución:

Color del producto: rojo
Posicionamiento preciso gracias a la claridad óptica del adhesivo cinta
Longitud total: 65,83 m
Anchura total: 25,4 mm

Descripción:

La cinta para litógrafos 3M™ 616 es una cinta ópticamente transparente y fotográficamente opaca diseñada principalmente para muchas aplicaciones de decapado litográfico en la industria de las artes gráficas. Está disponible en una amplia selección de anchos y longitudes para satisfacer casi cualquier demanda.

Característica:

Resistente a los niveles fluctuantes de humedad
Posicionamiento preciso gracias a la claridad óptica de la cinta
La fuerza adhesiva reduce la contaminación de los residuos de adhesivo
Soporte sin agujeros para garantizar la opacidad continua de la fuente de luz para reducir los retoques.

Nota:

Aplicaciones litográficas
cubierta opaca
Protección de películas y placas fotosensibles contra la luz dañina
Papel de empalme
Dibujo de tiras