3M™ Scotch-Brite™ Roloc™ Disco Bristle RD-ZB, 25.4 mm x 15.88 mm, P50

Número de artículo: 7000000740
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 80 Piezas
  • Pasos del pedido: 80 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Cepillo de copa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000740
EAN / GTIN 50048011186981
Número del fabricante 7000000740
Número L Z57430 25RDZBP50

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Verde
Ideal para aplicaciones de limpieza y desbarbado ligero
Cambio rápido de discos gracias al sistema de cambio rápido 3M™ Roloc™.
Resultados de trabajo constantes durante toda la vida útil
Se adapta a los contornos y formas de la pieza (longitud de las cerdas aprox. 16 mm)

Descripción:

Bristle Scotch-Brite™ Roloc™ está compuesto por grano cerámico mezclado con óxido de aluminio y por cerdas moldeadas y flexibles que ofrecen un mayor contacto con la superficie que los cepillos metálicos y mantienen sus propiedades abrasivas a lo largo de la vida útil del disco.

Característica:

Las cerdas moldeadas y rellenas de abrasivo superan a los cepillos metálicos en el decapado, el desbarbado, el desbaste, el acabado, el pulido y la limpieza.
La mezcla de grano cerámico ofrece una calidad de acabado superior a lo largo de la vida útil del disco.
El espaciado entre las cerdas es ideal para la eliminación de revestimientos y otras sustancias que provocan un gran embozo.
Las cerdas flexibles se adaptan a los contornos para producir acabados uniformes, incluso en las piezas complejas.
El cómodo sistema de conexión 3M™ Roloc™ permite cambiar los discos de forma rápida y sencilla durante los procesos de acabado de varios pasos.
Utilizar en pizarra angular

Nota:

Desoxidación, decapado, eliminación de residuos de adhesivos u otras contaminaciones superficiales, trabajando sin presión de contacto.
Una alternativa segura a los cepillos metálicos, los productos químicos y los compuestos abrasivos.