Scotch-Brite™ EXL Rueda unificada, 203 mm x 12.7 mm x 12.7 mm, 2S FIN

Número de artículo: 7000000708
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
  • Pasos del pedido: 4 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
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
Tipo de producto Material no tejido de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000708
EAN / GTIN 50048011158445
Número del fabricante 7000000708
Número L L51710 510

Descripción

Ejecución:

Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Para una superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso
De aplicación universal para el desbarbado y el acabado de todos los materiales
Procesamiento sencillo de los radios y contornos más pequeños
Extremadamente duradero y con alta retención de bordes

Descripción:

La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.

Característica:

El borde de la rueda se puede afilar para ofrecer un desbarbado, acabado y pulido de todo tipo de aleaciones metálicas, así como de muchos plásticos y composites.
El resistente diseño en capas compactadas puede girar en el sentido de las agujas del reloj o en el contrario.
Existe una amplia gama de densidades y granos, desde suaves y adaptables hasta duros y agresivos, lo que se traduce en su idoneidad para aplicaciones muy diversas.
Previene la acumulación de metal por arrastre para obtener superficies más limpias y reducir el tiempo de preparación.
Minimiza la acumulación de calor para reducir el impacto en materiales termosensibles.
Uso en máquinas de alta velocidad

Nota:

Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.
Aplicación universal