3M™ Finesse-It™ Boina de pulido Blanca 135mm

Número de artículo: 7000000580
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Esponja abrasiva

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 7000000580
    EAN / GTIN 50051144814713
    Número del fabricante 7000000580
    Número L L51710 256

    Descripción

    Ejecución:

    Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
    Dense natural pile conforms to contours for even finishing
    Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
    3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
    Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

    Descripción:

    La boina de pulido natural 3M™ Finesse-it™ está hecha de cuero y lana de cordero selectos, con la lana recortada a 20 mm de longitud para ofrecer un corte más agresivo que las boinas de fibras más largas. Nuestras boinas de pulido presentan cuero natural que sujeta individualmente cada fibra, lo que minimiza la posibilidad de que suelten pelusa.

    Característica:

    Ofrece una acción de corte agresiva.
    El denso conjunto de fibras naturales se adapta a los contornos para obtener un acabado uniforme.
    El corte contundente elimina con rapidez el óxido y los arañazos con una menor acumulación de calor.
    El sistema de enganche 3M™ Hookit™ sujeta la boina con firmeza y permite cambiar el disco o la boina con rapidez.
    Las almohadillas se combinan con pulidores, herramientas rotorbitales y abrillantadores de velocidad variable para producir el acabado final deseado.

    Nota:

    Resulta ideal para el pulido de barnices de equipos originales OEM fabricados para el sector de automoción, de embarcaciones y de vehículos aeroespaciales.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra