3M™ Cubitron™ II Disco de Fibra 987C

Número de artículo: 7000000405
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela de fibra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7000000405
EAN / GTIN 50051141277726
Número del fabricante 7000000405

Descripción

Ejecución:

Diseñado para moler más rápido y durante más tiempo que los productos cerámicos comparables
El soporte de fibra rígida y la fuerte unión de la resina proporcionan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones de lijado pesado.
Contiene grano abrasivo moldeado con precisión de 3M, muele mucho más frío y durante más tiempo que los productos de la competencia, lo que le permite aumentar la cantidad de trabajo.
El auxiliar de rectificado integrado reduce la temperatura de rectificado en aleaciones sensibles al calor, prolongando su vida útil.
Primera opción para el acero inoxidable

Descripción:

El disco de fibra 987C 3M™ Cubitron™ II brinda una tasa de corte más elevada, más duración y más vida útil que otros discos de fibra y discos de desbaste. Nuestros discos utilizan grano PSG 3M combinado con soporte de fibra rígida para mayor productividad en tareas de carga media a exigente.

Característica:

Diseñado para cortar más rápido y durar más que los productos cerámicos de la competencia
El soporte rígido de fibra y la firme resina aportan durabilidad y resistencia al desgaste en aplicaciones exigentes
Contiene grano PSG 3M que funciona a mucha menos temperatura y durante más tiempo que los productos de la competencia, terminando más piezas por disco y con menos cambios
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil

Nota:

Ideal para eliminación de soldaduras, biselado, desbaste y homogeneización, entre otras muchas aplicaciones
Uso para eliminar cascarilla de laminación, depresiones abruptas e imperfecciones