Ejecución:
Cómodo para trabajar gracias a su bajo peso y a su manejo con una sola mano
Tamaño: 965 mm
Luz
Conexión QRS
Descripción:
El Tubo de respiración 3M™ Versaflo™ BT-20L es un tubo de respiración grande y ligero que resulta fácil de limpiar. Se requiere un tubo de respiración que conecte el suministro de aire a la unidad de cabeza para garantizar que la llegue un caudal de aire limpio sin restricciones. Los tubos de respiración disponibles son compatibles con todas las Unidades de cabeza y los Equipos de suministro de aire 3M™ Versaflo™.
Característica:
Los tubos de respiración con Desconexión Rápida Pivotante (QRS, por sus siglas en inglés) permiten una conexión y sencilla
Satisface los elevados requisitos de rendimiento respiratorio de las Unidades de cabeza 3M™.
La manga especial ignífuga prolonga la vida útil del tubo y protege de las chispas
Hay disponible una cubierta protectora desechable para tubos de respiración que facilita las operaciones de limpieza y descontaminación.
Espirales con núcleo de acero que aumentan la resistencia
Material Poliuretano
Nota:
Use with 3M™ Versaflo™ Headtops and Air Delivery Units