Alicate de corte diagonal con fundas multicomponentes, con anilla de fijación integrada para colocar un dispositivo de protección anticaídas cromado 180 mm

Número de artículo: 70 05 180 T
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70 05 180 T
EAN / GTIN 4003773080039
Número del fabricante 70 05 180 T
Número L L70010 1643

Descripción

Descripción:

  • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
  • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
  • Filos de precisión para alambre blando y duro
  • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso
  • Pinzas con ojal de fijación para sujetar una barandilla

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0 mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 3,0 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 2,5mm
  • Protección contra caídas: sí
  • cromado
  • con manguitos multicomponente, con ojal de fijación integrado para fijar un dispositivo anticaídas
  • Herramientas ancladas
  • Filo de corte con bisel

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra