Alicate de corte diagonal con fundas multicomponentes negro atramentado 140 mm

Número de artículo: 70 02 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Alicate cortante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 70 02 140
    EAN / GTIN 4003773023098
    Número del fabricante 70 02 140
    Número L L70010 248

    Descripción

    Descripción:

    • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
    • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
    • Filos de precisión para alambre blando y duro
    • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
    • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
    • cabezal delgado para zonas de difícil acceso

    Característica:

    • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 4,0 mm
    • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,5 mm
    • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,8mm
    • atramentado en negro
    • Con forros de varios componentes
    • pulida
    • Filo de corte con bisel