Alicate de corte diagonal con fundas multicomponentes negro atramentado 125 mm

Número de artículo: 70 02 125
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
  • Pasos del pedido: 6 Piezas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 70 02 125
EAN / GTIN 4003773034025
Número del fabricante 70 02 125
Número L L70010 793

Descripción

Descripción:

  • el cortador lateral indispensable para un uso versátil
  • material de alta calidad y mano de obra precisa para una larga vida útil
  • Filos de precisión para alambre blando y duro
  • corte limpio en alambres finos de Cu, también en las puntas de corte
  • Filos templados por inducción adicionalmente, dureza de los filos aprox. 62 HRC
  • cabezal delgado para zonas de difícil acceso

Característica:

  • Valores de corte alambre blando (diámetro): Ø 3,0mm
  • Valores de corte alambre de dureza media (diámetro): Ø 2,3 mm
  • Valores de corte alambre duro (diámetro): Ø 1,5mm
  • atramentado en negro
  • Con forros de varios componentes
  • pulida
  • Filo de corte con bisel