Abrasivo R

Número de artículo: 69903140000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903140000
EAN / GTIN 4014586379159
Número del fabricante 69903140000
Número L L00010 3688

Descripción

Descripción:

  • Abrasive R
  • La mejor banda abrasiva del mercado, con una vida útil y un rendimiento superiores para reducir significativamente los tiempos de mecanizado. Especialmente para el mecanizado de acero inoxidable y de alta aleación. Tela de poliéster extrapesada, con enlace de resina sintética completa con corindón de circonio. Capa superior adicional para la refrigeración durante el proceso de molienda
  • 50 x 1 000 mm

Característica:

  • Grano 120
  • PU 10 piezas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra