3M™ Cubitron™ II

Número de artículo: 69903128000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903128000
EAN / GTIN 4014586379043
Número del fabricante 69903128000
Número L L00010 3458

Descripción

Descripción:

  • 3M™ Cubitron™ II
  • cinta abrasiva de precisión con grano cerámico que garantiza el máximo arranque de material y la máxima duración de la herramienta. El grano cerámico de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de mecanizado. De este modo, se consigue un rectificado frío sin empañar y un mejor acabado de la superficie
  • 50 x 1 000 mm

Característica:

  • Grano 80
  • PU 10 piezas

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra