3M™ Cubitron™ II

Número de artículo: 69903127000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903127000
EAN / GTIN 4014586379036
Número del fabricante 69903127000
Número L L00010 3457

Descripción

Descripción:

  • 3M™ Cubitron™ II
  • cinta abrasiva de precisión con grano cerámico que garantiza el máximo arranque de material y la máxima duración de la herramienta. El grano cerámico de forma uniforme permite una sensación de corte única en el proceso de mecanizado. De este modo, se consigue un rectificado frío sin empañar y un mejor acabado de la superficie
  • 50 x 1 000 mm

Característica:

  • Grano 60
  • paquete de 10

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra