Abrasivo Z

Número de artículo: 69903112000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69903112000
EAN / GTIN 4014586299242
Número del fabricante 69903112000
Número L L00010 4310

Descripción

Descripción:

  • Abrasivo Z
  • El todoterreno para el lijado y el desbarbado de acero y metales no ferrosos que satisface incluso las más altas exigencias. Desarrollado junto con los usuarios profesionales, este abrasivo convence especialmente por su larga vida útil y su rendimiento, así como por su uso económico. Tela pesada de poliéster, aglomerado completo de resina sintética con corindón de circonio
  • 150 x 2 400 mm, para el rectificado de radios con módulo GRIT GIR para rodillos de contacto Ø > 170 mm

Característica:

  • Grano 36
  • PU 10 uds

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra