Rueda de contacto

Número de artículo: 69902118000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Rectificadora de cinta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69902118000
EAN / GTIN 4014586283265
Número del fabricante 69902118000
Número L L00010 3173

Descripción

Descripción:

  • Rodillo de contacto
  • larga vida útil, baja resistencia a la rodadura gracias a los rodamientos de bolas de alta calidad, fácil de sustituir

Característica:

  • Ø 50,0 mm
  • anchura 150,0 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra