Cepillo de acero

Número de artículo: 69902010000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69902010000
EAN / GTIN 4014586277578
Número del fabricante 69902010000
Número L L00010 3143

Descripción

Descripción:

  • Cepillo de acero
  • Ø 250 mm x 60 mm, con una resistencia a la tracción del alambre muy alta para un uso especialmente económico, orificio de montaje Ø 51 mm. Grosor del alambre de 0,2 mm para tubos y perfiles de pared fina. Grosor del alambre de 0,35 mm para uso universal. Grosor del alambre de 0,5 mm para tubos y perfiles de pared gruesa y alto rendimiento de desbarbado
  • versión de acero inoxidable

Característica:

  • Espesor del cable 0,35 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra