Cepillo de acero

Número de artículo: 69902007000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69902007000
EAN / GTIN 4014586277547
Número del fabricante 69902007000
Número L L00010 3141

Descripción

Descripción:

  • Cepillo de acero
  • Ø 250 mm x 60 mm, con una resistencia a la tracción del alambre muy alta para un uso especialmente económico, orificio de montaje Ø 51 mm. 0,2 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de pared fina. 0,35 mm de grosor de alambre para uso universal. 0,5 mm de grosor de alambre para tubos y perfiles de pared gruesa y alto rendimiento de desbarbado
  • versión de acero

Característica:

  • Espesor del cable 0,35 mm
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra