uvex Motion style Zapatos S1 negro/plata Ancho 11 Talla 46

Número de artículo: 6989846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
    Clase de protección S1
    Número de zapato UE 46
    Color schwarz / silber
    Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6989846
    EAN / GTIN 4031101471730
    Número del fabricante 6989846
    Número L ZP5609 69898-46

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Zapatos de protección
    • Tipo de producto: Zapatos
    • búsqueda de color (filtro): negro/plata
    • Clase de protección: S1
    • Sexo: Mujer/Hombre
    • Talla: 46
    • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
    • Marca: uvex
    • Puntera: Puntera de acero
    • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 3D hydroflex® foam
    • Material exterior: Microante
    • Antideslizante: SRC
    • Suela: uvex motion
    • Ancho: 11