uvex Motion style Zapatos S1 negro/plata Ancho 11 Talla 42

Número de artículo: 6989842
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 42
Color schwarz / silber
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6989842
EAN / GTIN 4031101471693
Número del fabricante 6989842

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/plata
  • Clase de protección: S1
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 42
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de acero
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 3D hydroflex® foam
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex motion
  • Ancho: 11