DDT Broca para baldosas húmedo 8x35xHEX PREMIUM baldosas y cerámicos

Número de artículo: 69848
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Broca de cincel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 69848
EAN / GTIN 9003170698481
Número del fabricante 69848
Número L L50140 1894

Descripción

Característica:

  • Forma: HOHLT BROCA HUECA TRABAJO EN SECO
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 8 - 2 - 5
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 8 x 35 x mm hexagonal
  • Diámetro: 8 mm
  • Grosor: 35 mm
  • Herramienta para: Fresa de corona

Ventaja:

  • Universalmente aplicable para todas las baldosas de cerámica, gres porcelánico y losas de mármol.
  • Perforación exacta sin roturas de borde.
  • Máximo confort de perforación gracias a la humectación optimizada del agua de los diamantes.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra